Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 982520.002.1 LED-Band LED it Strip /20W-4000K,24V,L5000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0629899
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982520.002.1
EAN/GTIN:
     4051859344308
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Flexibles vollvergossenes LED-Band fur Innen- und Au?enbereich. UV/IR resistenter TPU-Verguss. LED Pitch 35,7 mm. Lotfreie Verbindungstechnik mittels Plug & Play Stecksystem. Kein Abdichten mit Silikon notwendig. Einfache Trennbarkeit mit handelsublichem Werkzeug alle 250 mm. Kleinster Biegeradius 60 mm. Bis zu 20 Meter LED-Bandlange mit nur einer Einspeisung moglich. Eine Einspeisung sowie eine Endkappe pro LED-Band bereits enthalten, weiteres Zubehor separat bestellbar.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 97,49*
€ 119,53*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 97,68*
€ 119,63*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 97,46*
€ 119,79*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 98,81*
€ 121,03*
Frei Haus
ab € 101,53*
€ 124,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,03*
€ 144,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,19*
€ 143,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,61*
€ 135,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,10*
€ 131,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,81*
€ 117,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
6401407205
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.