| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0628294 Herst.-Nr.: 168802 EAN/GTIN: 4015081652938 |
| |
|
| | |
| Direktstarter, Grundgerat: MSC, Hinweis: Geeignet auch fur Motoren der Effizienzklasse IE3, Motordaten Bemessungsbetriebsleistung AC-3 380 V 400 V 415 V: P= 1.5 kW, Motordaten Bemessungsbetriebsleistung AC-3 500 V: P= 2.2 kW, Motordaten Bemessungsbetriebsstrom AC-3 500 V: Ie= 4 A, Motordaten Bedingter Bemessungskurzschlussstrom 500 V: Iq= 50 kA, Einstellbereich Uberlastausloser: Ir= 1 - 4 A, Zuordnungsart: Zuordnungsart ?1?, Zuordnungsart ?2?, Betatigungsspannung: 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wechselspannung, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 134,34* | € 159,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 138,91* | € 165,09* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 139,08* | € 165,15* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 145,68* | € 172,05* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 149,72* | € 176,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|