Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0619183 Herst.-Nr.: 6634551 EAN/GTIN: 4018242340323 |
| |
|
| | |
| LED-Anbauleuchte fur Einzel- oder Lichtbandanwendungen. Fur die Montage an Decken und Uberhangen in Innenraumen. Mit Parabolspiegelraster hochglanzend, eloxiert. Rasterbefestigung und selbsttatige elektrische Schutzma?nahme durch Schleifkontaktverschlusse. Raster werkzeuglos beidseitig abklappbar und aushangbar. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) < 19. Bildschirmgerecht gema? EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L = 1500 cd/m2 fur Ausstrahlungswinkel oberhalb 65? rundum. Bemessungslichtstrom 5500 lm, Bemessungsleistung 52,00 W, Leuchten-Lichtausbeute 106 lm/W. Lichtfarbe warmwei?, ahnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 25 ?C) = 35.000 h, mittlere Bemessungslebensdauer L70(tq 25 ?C) = 50.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Leuchtenkorper aus Stahlblech. Oberflache wei? beschichtet (RAL 9016). Flaches Profil-Design, raumseitig ausgepragt um 55? abgewinkelt. Ma?e (L x B): 1548 mm x 197 mm, Leuchtenhohe 75 mm. Kopfstucke fur Einzelleuchten bzw. Lichtbandenden bitte gesondert bestellen. Leuchtenkorper mit integrierten Kupplungsstegen fur exakt fluchtende Lichtbander mit durchlaufenden Rastern. Zulassige Umgebungstemperatur (ta): -20 ?C - +. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Sto?festigkeitsgrad nach IEC 62262: IK02, Pruftemperatur Gluhdrahttest gema? IEC 60695-2-11: 850 ?C. Gewicht: 4,3 kg. Mit elektronischem Betriebsgerat, digital dimmbar (DALI). Betriebsgerat gema? DALI-2-Standard (EN 62386). Leuchte mittels Tastfunktion uber DALI-Steuerklemmen schalt- und dimmbar (Touch DIM). Das Betriebsgerat ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Die Leuchte kann auf Anfrage mit der Funktionalitat Monitoring ready (MOR) ausgestattet werden. Das Produkt erfullt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsg |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 169,34* | € 206,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 178,14* | € 216,42* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 178,76* | € 217,65* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 178,62* | € 218,11* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 183,38* | € 223,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|