Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 158650 Sicherheitsbarr 9001/00-280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0617228
Hersteller:
     Stahl Schaltgerate
Herst.-Nr.:
     158650
EAN/GTIN:
     4046827025792
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Ein-Kanal-Sicherheitsbarrieren | explosionsgeschutzt | Typ : 9001/00-280-020-101 | Max. Spannung Uo : 28 V | Max. Strom Io : 20 mA | Max. Leistung Po : 140 mW | Anzahl der Kanale : 1 | Potenzial : negativ Potenzial | Einsatzbereich (Zonen) : 2 | Gasexplosionsschutz : II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] | Staubexplosionsschutz : II (1) D [Ex ia Da] IIIC | Bemessungsbetriebsspannung DC : 24 V | Maximaler Ausgangsstrom Imax : 15 mA | Fur weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 9001A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 103,85*
€ 131,42*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 104,36*
€ 132,06*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 107,38*
€ 135,98*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,06*
€ 157,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,16*
€ 153,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,83*
€ 146,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,27*
€ 137,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,36*
€ 124,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.