Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ein-Kanal-Barrieren 28,00 V 20,0 mA 158650


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55872301
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     158650
EAN/GTIN:
     4046827025792
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät

Ein-Kanal-Barrieren 28,00 V 20,0 mA 158650

Ein-Kanal-Sicherheitsbarrieren, Typ: 9001/00-280-020-101, Max. Spannung Uo: 28 V, Max. Strom Io: 20 mA, Max. Leistung Po: 140 mW, Anzahl der Kanäle: 1, Potential: Negativ, Einsatzbereich (Zonen): 2, Gasexplosionsschutz: II 3 (1) G Ex ec [ia Ga], Staubexplosionsschutz: II (1) D [Ex ia Da] IIIC, Nennspannung: 24,00 V DC, Maximaler Ausgangsstrom Imax: 15 mA, Für weitere Info siehe: r-stahl.
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
passiv
Bemessungsversorgungsspannung bei AC:
0 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
0 Hz
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
0 V
Schaltspannung:
0 V
Schaltstrom:
0 A
Schaltleistung:
0 VA
Schaltfrequenz:
0 Hz
Anzahl der Kanäle:
1
Weitere Suchbegriffe: schutztürwächter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 101,64*
€ 126,75*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 101,90*
€ 127,38*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 104,01*
€ 130,07*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 107,23*
€ 134,08*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,75*
€ 150,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,41*
€ 139,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,43*
€ 134,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,64*
€ 120,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.