Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DE11-122D3FN-N20N Frequenzumricht. 1/3ph 230V 2,3A 0,37kW 0,5HP 180651


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0614656
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     180651
EAN/GTIN:
     4015081758166
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Drehzahlstarter
Eaton-Motorstarter
Drehzahlstarter, Typkenner: DE11, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 230 V AC, 1-phasig, 240 V AC, 1-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 230 V AC, 3-phasig, 240 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 200 (-10%) - 240 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Uberlast: Ie = 2.3 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 16 kHz und einer Umgebungstemperatur von +50 ?C, Hinweis: Uberlastzyklus fur 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: fur normale vierpolige, innen- und au?enbeluftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw. 1800 min-1 bei 60 Hz, Uberlastzyklus fur 60 s alle 600 s, bei 230 V, 50 Hz, Zugeordnete Motorleistung 150 % Uberlast: P = 0.37 kW, 150 % Uberlast: IM = 2 A, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: bei 220 - 240 V, 60 Hz, Zugeordnete Motorleistung 150 % Uberlast: P = 0.5 HP, Zugeordnete Motorleistung 150 % Uberlast: IM = 2.2 A, Schutzart: IP20/NEMA 0, Schnittstelle/Feldbus (eingebaut): OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen?, Ausstattung: Funkentstorfilter, Baugro?e: FS1, Normen und Bestimmungen: Allgemeine Anforderungen: IEC/EN 61800-2, EMV-Anforderungen: IEC/EN 61800-3, Anforderungen an die Sicherheit: IEC/EN 61800-5-1
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 119,99*
€ 134,50*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 120,83*
€ 135,05*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 120,73*
€ 135,36*
Frei Haus
ab € 124,60*
€ 139,96*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 126,88*
€ 142,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,36*
€ 161,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,02*
€ 159,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,92*
€ 155,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,70*
€ 153,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,73*
€ 143,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
DX-NET-ETHERNET2-2
ab € 103,12*
Zubehör
Eaton
269490
ab € 23,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.