Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Electric Drehzahlstarter, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, 1-phasig, Ie 2.3 A, 0.37 kW, 0.5 HP, Funkentstörfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller, 1-Phasen Anlasser mit variabler Drehzahl 0,37 kW, 230 V ac / 2,3 A 60Hz für Wechselstrommotoren
Eaton Eaton Moeller, 1-Phasen Anlasser mit variabler Drehzahl 0,37 kW, 230 V ac / 2,3 A 60Hz für Wechselstrommotoren
Artikel-Nr.:
     3461-41028321
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     180651
EAN/GTIN:
     4015081758166
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Drehzahlstarter
Eaton-Motorstarter
Drehzahlstarter, Typkenner: DE11, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 230 V AC, 1-phasig, 240 V AC, 1-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 230 V AC, 3-phasig, 240 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 200 (-10%) - 240 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 2.3 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 16 kHz und einer Umgebungstemperatur von +50 °C, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw. 1800 min-1 bei 60 Hz, Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, bei 230 V, 50 Hz, Zugeordnete Motorleistung 150 % Überlast: P = 0.37 kW, 150 % Überlast: IM = 2 A, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: bei 220 - 240 V, 60 Hz, Zugeordnete Motorleistung 150 % Überlast: P = 0.5 HP, Zugeordnete Motorleistung 150 % Überlast: IM = 2.2 A, Schutzart: IP20/NEMA 0, Schnittstelle/Feldbus (eingebaut): OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®, Ausstattung: Funkentstörfilter, Baugröße: FS1, Normen und Bestimmungen: Allgemeine Anforderungen: IEC/EN 61800-2, EMV-Anforderungen: IEC/EN 61800-3, Anforderungen an die Sicherheit: IEC/EN 61800-5-1 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
45 Millimeter
Herkunftsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Motorstartmodul, Frequenzumrichter, Motorstarter, Netzentstörfilter, eaton (moeller) frequenzumrichter 230v, drehzahlstarter eaton, netzentstörfilter 230v, DE11-122D3FN-N20N, DE11122D3FNN20N, 180651, Frequenzumrichter =< 1 kV, Drehzahleinstellung, FU, Frequenzregler
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 103,30*
€ 122,34*
€ 5,46*
ab € 114,20*
€ 129,79*
Frei Haus
ab € 119,91*
€ 135,28*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 120,70*
€ 136,55*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 127,08*
€ 143,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,51*
€ 170,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,69*
€ 168,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,07*
€ 164,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,30*
€ 162,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,08*
€ 151,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
DX-NET-ETHERNET2-2
ab € 102,14*
Zubehör
Eaton
269490
ab € 23,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.