| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0604255 Herst.-Nr.: 6671240 EAN/GTIN: 4018242341078 |
| |
|
| | |
| Exclusive LED-Wand- und Deckenleuchte mit einem ringkreisformigen Lichtelement. Mit uberwiegend indirekt strahlender Lichtstarkeverteilung. Anbauleuchte fur Decken- oder Wandmontage. In Verbindung mit entsprechendem Zubehor auch als Einbau- oder Halbeinbauleuchte zu verwenden. Kreisringformige PMMA-Abdeckwanne mit ausgepragter flachiger Kontur und fein strukturierter Oberflache. Mit uberwiegend indirekt strahlender Lichtstarkeverteilung, Abschirmung erfolgt durch Primarblende. Optionale Einbaugehause werden als zusatzliche, umschlie?ende Sekundarreflektoren zum lichttechnisch wirksamen Teil der Leuchten. Bemessungslichtstrom 2700 lm, Bemessungsleistung 27,00 W, Leuchten-Lichtausbeute 100 lm/W. Lichtfarbe warmwei?, ahnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 25 ?C) = 70.000 h, mittlere Bemessungslebensdauer L85(tq 25 ?C) = 50.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Leuchtenkorper aus Stahlblech. Oberflache wei? beschichtet (RAL 9016). Leuchtendurchmesser ? 403 mm, Leuchtenhohe 68 mm. Zulassige Umgebungstemperatur (ta): -20 ?C - +25 ?C. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP40, Sto?festigkeitsgrad nach IEC 62262: IK05, Pruftemperatur Gluhdrahttest gema? IEC 60695-2-11: 650 ?C. Gewicht: 3,2 kg. Mit elektronischem Betriebsgerat, schaltbar. Das Betriebsgerat ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt erfullt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und tragt die CE-Kennzeichnung. Zusatzlich ist die Leuchte durch eine unabhangige Prufstelle ENEC-zertifiziert. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Wannenleuchte, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Langfeldleuchte, Wannenleuchte, trilux led langfeldleuchte, led wannenleuchte, trilux led wannenleuchte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 495,75* | € 565,33* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 498,55* | € 569,87* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 524,54* | € 596,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 529,90* | € 603,22* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 531,41* | € 607,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|