Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0603801 Herst.-Nr.: ECR310D EAN/GTIN: 3250612231461 |
| |
|
| | |
| Energiezahler 3phasig, direkt 125A, 6M, MODBUS, MID.Energiezahler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class B nach DIN EN 50470-3, Wirkleistung Class 1 nach IEC 62053-21, Wirkleistung Class 1 nach IEC 61557-12 und Blindleistung Class 2 nach IEC 62053-23. Der Zweirichtungszahler wird ab Werk MID zertifiziert (ein Plombierset im Lieferumfang enthalten) und enthalt einen rucksetzbaren Teilzahler. Zur Messung von Energiebezug- und Energielieferung in allen Netzsystemen geeignet. Bis zu 8 Tarifzahlungen moglich (2 Tarifzahlungen uber 230 V AC und Modbus, zusatzlich 6 Tarifzahlungen uber Modbus ansteuerbar). Digitales Display mit Beleuchtung zur Anzeige von bezogener und gelieferter Wirk- (kWh) und Blindenergie (kvarh) fur alle Tarife. Zusatzlich werden je Au?enleiter die Echtzeitmesswerte fur Wirkleistung (kW), Blindleistung (kvar), Scheinleistung (kVA), Spannung (V), Strom (A), Leistungsfaktor, Frequenz (Hz) und Tarif in einer Auflosung bis zu 9 Stellen inklusive zwei Nachkommastellen angezeigt. Neben den zuvor genannten Messwerten konnen uber Modbus auf die aktuellen Summen-Messwerte von Wirkleistung (kW), Blindleistung (kvar) und Scheinleistung (kVA) sowie den Leistungsfaktor zugegriffen werden. Au?erden konnen die Werte des Teilzahlers fur Wirkenergie von jedem Tarif uber Modbus einzeln zuruckgesetzt werden. Endwiderstand (120Ohm ) zum Abschluss der Modbusleitung integriert. Alle Messwerte und Energiewerte fur Tarif1 und Tarif2 konnen zusatzlich uber eine IR-Schnittstelle ausgegeben werden. Verdrahtungsfehler und Anschlussfehler werden angezeigt und die Messdaten werden periodisches abgespeichert. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 302,65* | € 349,79* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 306,65* | € 354,95* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 336,36* | € 386,42* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 337,81* | € 387,91* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 339,58* | € 390,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|