| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0593625 Herst.-Nr.: 6903040 EAN/GTIN: 4018242376193 |
| |
|
| | |
| LED-Flutlichtstrahler fur Flachenbeleuchtung und Anstrahlungen. Zur Montage an waagerechten Flachen, Decken und mit Zubehor auch an Masten. Befestigungsbugel aus Aluminium. Zur Befestigung der Leuchte an Maste in Einzel- oder Mehrfachanordnung ist diese der Anwendung entsprechend mit separat zu bestellendem Zubehor (Traversen) zu erganzen. In MLT-Ausfuhrung (Multi-Lens-Technologie), bestehend aus hocheffizienten, UV- und temperaturbestandigen Linsensystemen in Vierfachanordnung. Mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstarkeverteilung. Mit 4 LED-Modulen. Bemessungslichtstrom 3200 lm, Bemessungsleistung 21,00 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 152 lm/W. Lichtfarbe neutralwei?, ahnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 70. Farborttoleranz (initial MacAdam) = 5 SDCM. Weitere LED-Lichtfarben auf Anfrage verfugbar. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 25 ?C) = 100.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Strahlergehause aus Aluminium-Druckguss. Plane Abdeckscheibe aus warmebehandeltem Einscheiben-Sicherheitsglas im Druckgussrahmen eingedichtet, abklappbar und mit Edelstahlschrauben am Strahlergehause befestigt. Farbe wei?aluminium, ahnlich RAL 9006. (RAL 9006). Weitere Farbvarianten nach RAL oder DB Farbcode moglich. Ma?e (L x B): 523 mm x 290 mm, Leuchtenhohe 140 mm. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP66, Sto?festigkeitsgrad nach IEC 62262: IK08. Windangriffsflache fw . Gewicht: 7,0 kg. Mit elektronischem Betriebsgerat, schaltbar. Parametrierbares Betriebsgerat mit Lichtstromkonstanthaltung (CLO). Das Betriebsgerat ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Sto?spannungsfestigkeit Differential Mode / Common Mode: 6 kV / 10 kV. Das Produkt erfullt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und tragt die CE-Kennzeichnung. Zusatzlich ist die Leuchte durc |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Außenscheinwerfer, Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, Scheinwerfer, Lichtmastleuchte, Mastleuchte, Straßenbeleuchtung, Straßenlampe, Straßenlaterne, Straßenleuchte, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, trilux led aufsatzleuchte, scheinwerfer, aufsatzleuchte led |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 429,45* | € 491,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 457,80* | € 524,28* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 464,05* | € 528,25* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 462,75* | € 529,43* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 464,33* | € 532,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|