Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS ST-E F/PE-L/9002 Einbau-Stromschiene links weiß 660335


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0591593
Hersteller:
     LTS Leuchten
Herst.-Nr.:
     660335
EAN/GTIN:
     4043544691552
Suchbegriffe:
Einspeiser Stromschiene
Stromschienen Einspeiser
Stromschiene
stromschiene
Endeinspeiser mit Polarität links, Material: Polycarbonat, kupferlegierte Kontakte, max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA, Nennstrom und Nennspannung: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV), werkzeuglose Einrastbefestigung, Schraubkontakte mit Mutter Normen: CE,RoHS,ENEC Abmessungen (LxBxH): 95 x 52 x 38 mm Gewicht: 0.128 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 19,75*
€ 27,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,83*
€ 27,97*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,44*
€ 28,66*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,12*
€ 31,09*
€ 3,90*
ab € 22,51*
€ 31,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.