| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0585189 Herst.-Nr.: 2170930/500 EAN/GTIN: 4044776778387 |
| |
|
| | |
| fur industrielle Sekundar- und Tertiarverkabelung nach EN 50173-3 ISO/IEC 24702, fur flexible Anwendung (7-drahtiger Litzenleiter), Maschinen-, Gerate- und Schaltschrank-Verdrahtung, geeignet fur EtherCAT und EtherNet/IP Applikationen, bei 100 Mbit/s: max. 90 m Lange, 4 paarig: 100Mbit/s bis 10 Gbit/s fur Industrial Ethernet, geschirmt gegen Storsignale, Einsatz fur Industrial Ethernet in rauer industrieller Umgebung, Einsatz in trockenen oder feuchten Raumen, 7-drahtige Litze aus verzinnten Kupferdrahten, Aderisolation: Polyethylen (PE), S/FTP: Kupfergeflecht als Gesamtschirmung und Paarschirmung mit Aluverbundfolie, PVC oder FRNC Au?enmantelmaterial, Farbe: grun (ahnlich RAL 6018), PVC Leitung ist UL/CSA-zertifiziert (CMG), ETHERLINE? PN Cat.6A Y FLEX: ECOLAB? Industriestandard fur Innovationen und Wirtschaftlichkeit im Bereich der professionllen Reinigung und Desinfektion, FRNC Leitung ist UL/CSA-zertifiziert (CM), flexible CAT.6A Leitung qualifiziert fur 10GBit/s, erfullt die Anforderungen nach CAT.6A, ISO/IEC 11801 und EN 50173, hochwertige, zweifache Abschirmung gewahrleistet eine hohe Ubertragungssicherheit in elektromagnetisch belasteten Bereichen, Der olbestandige PVC-Mantel erlaubt den Einsatz speziell in industrieller Umgebung, |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Feldbuskabel, Cat6, Kat6, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, netzwerkkabel grün sftp, alarmkabel, datenleitung lappkabel |
| | |
| |