| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0583784 Herst.-Nr.: 424910207 EAN/GTIN: 4017807353938 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bei dieser Stehleuchte stehen Design, Funktionalität und Eleganz im Vordergrund. Schaffen Sie Lichtakzente, die Ihrem Wohnraum ein gemütliches Ambiente verleihen. Idealerweise findet die Leuchte ihren Platz neben dem Sofa, denn für ein bestmögliches Lichtergebnis sorgt neben dem Deckenfluter als Hauptlichtquelle ein flexibler Lesearm. Dieser lässt sich gezielt ausrichten, sodass die gewünschte Ausleuchtung frei gewählt werden kann. Deckenfluter und Lesearm sind getrennt voneinander schaltbar. Die individuellen Einstellungen der Lichtfarbe und Helligkeit für den Deckenfluter und den Lesearm garantieren optimales Licht für jeden Verwendungszweck. Durch einmaliges drücken der Knöpfe und anschließendem Drehen kann die Lichtintensität des Fluters oder des Lesearms stufenlos eingestellt werden. Wird der Knopf ein weiteres Mal für kurz gedrückt lässt sich zusätzlich die Lichtfarbe von warmweißen 3000 Kelvin bis auf kaltweiße 5500 Kelvin regulieren. Beim Ausschalten des Fluters oder des Lesearms werden die Einstellungen dank der integrierten Memory Funktion gespeichert. Der Deckenfluter SPLIT überzeugt in der Farbe Nickel matt und fügt sich optimal in klassisch eingerichtete Wohnzimmer ein. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Deckenfluter, LED-Baustrahler, Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, stehleuchte led dimmbar 6000k, led-baustrahler, led-baustrahler 230v |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 97,38* | € 122,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 26 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 97,40* | € 122,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4147 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 100,88* | € 126,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 114,61* | € 143,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 129,09* | € 161,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|