| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-424910207 Herst.-Nr.: 424910207 EAN/GTIN: 4017807353938 |
| |
|
| | |
| Großer LED Deckenfluter SPLIT schwenkbar mit Lesearm, Höhe 181cm, Silber matt Praktisch, funktional und stylisch! Der LED Deckenfluter SPLIT aus dem Hause Trio Leuchten besticht durch seine moderne, futuristische Optik. Neben dem Sofa oder in einer gemütlichen Leseecke platziert sorgt die stufenlos dimmbare Standlampe für ein angenehmes Lichtambiente. Die Lichttemperatur lässt sich stufenlos von warmweiß bis neutralweiß einstellen. Der Schirm des Deckenfluters ist geteilt und beide Teile lassen sich schwenken. So können Sie die Hauptbeleuchtung ganz nach Ihrem Bedarf einstellen. Die Leuchte verfügt zusätzlich über einen verstellbaren Lesearm, der sich getrennt von der Hauptlichtquelle schalten lässt und für die passende Beleuchtung beim Lesen oder Handarbeiten sorgt. Dank der klassischen Farbgestaltung in Silber matt lässt sich die 181 cm hohe Leuchte mit vielen Einrichtungsstilen kombinieren. Bestückt ist die Leuchte mit einem fest verbauten LED mit einer Leistung von 20 Watt und 2000 Lumen. Der Lesearm verfügt über ein fest verbautes LED mit einer Leistung von 3,5 Watt und 400 Lumen. Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Silber matt | Abmessungen: | Höhe: 181 cm, Tiefe: 43 cm, Durchmesser: 33 cm | Zusatz Maße: | Art: Fuß – Durchmesser: 28 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 20 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 2000 Lumen = 2000 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (3000 - 6500 Kelvin) | Zusatz Lichtquelle: | Ja - LED Fest verbaut (1 x 3,5 Watt) | Zusatz Lichtstärke: | 1 x 400 Lumen = 400 Lumen | Zusatz Lichtfarbe: | Lichtfarbe einstellbar | Dimmbar: | Ja - Drehdimmer | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter - getrennt schaltbar | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 6,115 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckenfluter, LED-Baustrahler, Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, stehleuchte led dimmbar 6000k, led-baustrahler, led-baustrahler 230v, LED, deckenfluter, stehlampen, stehleuchten, standlampen, standleuchten, leselampen, leseleuchten, für, die, leseecke, zum, lesen, mit, lesearm, moderne, designer, schwenkbare, schwenkarm, wohnzimmer, schlafzimmer, büro, Esszimmerlampen, hinter, sofa, spot, coole, stylische, dimmbare, dimmer, minimalistische, ohne, schirm, großer, große, jugendzimmer, arbeitszimmer, Silber |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 97,35* | € 122,67* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 97,37* | € 122,69* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 100,87* | € 127,13* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 114,76* | € 143,81* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 129,03* | € 161,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|