| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0569007 Herst.-Nr.: 2170955/500 EAN/GTIN: 4044777771547 |
| |
|
| | |
| Ethernet-Leitung ETHERLINE? LAN Cat.6 U/UTP 4x2xAWG24 LSZH 500 M, Ethernet-Leitung, feste Verlegung, Ethernet, ETHERNET/IP, Cat.6, U/UTP, Halogenfrei, orange, Anwendungsgebiete: Auch fur EtherCAT-, EtherNet/IP- und 4-paarige PROFINET-Anwendungen geeignet ,Zur strukturierten Gebaudeverkabelung gema? EN 50173 und ISO/IEC 11801,Fur die horizontale Etagenverkabelung bei max 100 m Kabellange (davon 90 m fur die Installation und 10 m am Arbeitsplatz), Nutzen: Cat6-Performance bis 1 Gbit/s,Klassifiziertes Brandverhalten gema? EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie ,Mit robustem PVC-Au?enmantel oder halogenfreiem LSZH-Au?enmantel verfugbar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat6, Kat6, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, datenkabel 500m, alarmkabel, datenleitung lappkabel |
| | |
| |