| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0568997 Herst.-Nr.: 2170960/100 EAN/GTIN: 4044777771608 |
| |
|
| | |
| Ethernet-Leitung ETHERLINE? LAN Cat.6A S/FTP 4x2xAWG23 100 M, Ethernet-Leitung, feste Verlegung, Cat.6A, S/FTP, PVC, grau, Anwendungsgebiete: Fur alle LAN-Netzwerke und Ethernet-Anwendungen bis 10GBase-T geeignet ,Zur strukturierten Gebaudeverkabelung gema? EN 50173 und ISO/IEC 11801,Fur die horizontale Etagenverkabelung bei max 100 m Kabellange (davon 90 m fur die Installation und 10 m am Arbeitsplatz), Nutzen: Zur Ubertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 500 MHz,Klassifiziertes Brandverhalten gema? EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie ,Mit robustem PVC-Au?enmantel oder halogenfreiem LSZH-Au?enmantel verfugbar ,Cat6A-Performance bis 10 Gbit/s |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat6, Kat6, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, kat6 sftp 100m, alarmkabel 100m, alarmkabel |
| | |
| |