Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0561570 Herst.-Nr.: 6119483 EAN/GTIN: 4012196609963 |
| |
|
| | |
| Gerateeinbaudose zum Einbau einer 3- oder 5-poligen CEE-Steckdose 16 A oder 32 A. Lieferumfang: - 1 frontrastende Gerateeinbaudose mit 4-Punkt-Befestigungsspur von 52 x 52 mm bis 70 x 70 mm - 1 Abdeckrahmen in reinwei? zur Kaschierung der Befestigungstechnik - 2 au?enliegende Zugentlastungen fur Mantelleitungen bis ? 18 mm - 2 Drehriegel zur optionalen Befestigung an Kanalboden mit C-Schiene - 1 CEE-Steckdose 16 A mit Montagezubehor |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE Anbaudose, CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Geräteeinbaudose, Kanalsteckdose, Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, geräteeinbaudose obo, geräteeinbaudose, abzweigdose kabelkanal |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 43,38* | € 56,89* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 43,40* | € 56,91* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 45,00* | € 58,91* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 46,03* | € 60,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 47,05* | € 61,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|