Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaudose GEB-K 1f Front CEE rast f. CEE-Steckdose 16A 71GDCEE16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE-Geräteeinbaudose mit CEE-Steckdose 16 A 118x98x125 Polyamid graphitschwarz RAL 9011
CEE-Geräteeinbaudose mit CEE-Steckdose 16 A 118x98x125 Polyamid graphitschwarz RAL 9011
Artikel-Nr.:
     262-B178D91
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6119483
EAN/GTIN:
     4012196609963
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Geräteeinbaudose GEB-K 1f Front CEE rast f. CEE-Steckdose 16A 71GDCEE16
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Ausführung:
geschlossen
Geräteart:
CEE
Halogenfrei:
ja
Mit Anschlussraum:
ja
Montageart Installationsgerät:
rasten
Montageart der Dose:
Front
Werkstoff:
Kunststoff
Zugentlastungsmöglichkeit:
ja
Weitere Suchbegriffe: CEE Anbaudose, CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Geräteeinbaudose, Kanalsteckdose, Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, geräteeinbaudose obo, geräteeinbaudose, abzweigdose kabelkanal, 1-fach-Dose, 2-fach-Dose, CEE Einbaudose, CEE Installationskanaldose, Datendose, Dateneinbaudose, Dose, Einbaudose, Einbaudose für Geräteeinbaukanal, Einfachdose, Gerätedose, Installationskanaldose, Kanaldose, Kanaleinbaudose, Zweifachdose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 5,90*
ab € 43,58*
€ 57,18*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 43,33*
€ 57,21*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,17*
€ 59,19*
€ 5,46*
ab € 46,16*
€ 60,69*
Frei Haus
ab € 47,28*
€ 61,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.