| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0475992 Herst.-Nr.: 415929 EAN/GTIN: 3414971179547 |
| |
|
| | |
| Legrand Brandschutzschalter DX3 STOP ARC. Nach EN 62606, VDE 0665-10,EN 60898-1, VDE 0641-11. AFDD mit LS-Schalter, 1-polig mit mitschaltendem Neutralleiter, LS-Schutzschalterteil: C-Charakteristik, Bemessungsstrom In 10 A, Bemessungsschaltvermogen Icn 6 kA nach EN 60898-1, Bemessungsspannung Un 230 VAC , Bemessungsfrequenz 50 Hz, Energiebegrenzungsklasse 3, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerat, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grun am Schalthebel , mit Beschriftungsfenster, Neutralleiteranschluss rechts, verschienbar mit Legrand Stiftkammschienen. Anbau von Hilfsgeraten moglich. Der Brandschutzschalter DX3 STOP ARC ist eine Geratekombination aus Fehlerlichtbogen ? Schutzeinrichtung AFDD und Leitungsschutzschalter. Der einpolig geschutzte und zweipolig geschaltete AFDD mit Leitungsschutzschalter bietet eine sichere allpolige Abschaltung bei folgenden Fehlerbildern: Uberlast, Kurzschluss, parallele und serielle Fehlerlichtbogen. Mit LED Zustandsanzeige fur das Erkennen des Betriebsstatus, Meldeanzeige fur das visuelle erkennen bei Fehlerlichtbogen-Auslosung. Die Selbstuberwachung der AFDD-Einheit erfolgt uber einen internen taglichen Selbsttest. Ursachen zur Entstehung von Fehlerlichtbogen sind zum Beispiel: Beschadigte Leiterisolierung durch Nagel, Schrauben oder Bohrungen, gequetschte Kabel oder Leitungen, lose oder fehlerhafte Klemmstellen in Steckdosen oder Schraubverbindungen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 113,74* | € 138,04* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 117,27* | € 142,05* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 122,57* | € 147,70* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 135,63* | € 163,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 137,42* | € 165,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|