| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-80278706 Herst.-Nr.: 415929 EAN/GTIN: 3414971179547 |
| |
|
| | |
| Brandschutzschalter C10 A, 230VAC, 2TE 415929 Legrand Brandschutzschalter DX3 STOP ARC. Nach EN 62606, VDE 0665-10,EN 60898-1, VDE 0641-11. AFDD mit LS-Schalter, 1-polig mit mitschaltendem Neutralleiter, LS-Schutzschalterteil: C-Charakteristik, Bemessungsstrom In 10 A, Bemessungsschaltvermögen Icn 6 kA nach EN 60898-1, Bemessungsspannung Un 230 VAC , Bemessungsfrequenz 50 Hz, Energiebegrenzungsklasse 3, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel , mit Beschriftungsfenster, Neutralleiteranschluss rechts, verschienbar mit Legrand Stiftkammschienen. Weitere Informationen: | | Auslösecharakteristik: | C | Polzahl: | 2 | Bemessungsstrom: | 10 A | Bemessungsspannung: | 230 V | Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898: | 6 kA | Spannungsart: | AC | Energiebegrenzungsklasse: | 3 | Frequenz: | 50..60 Hz | Mitschaltender Neutralleiter: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 113,74* | € 138,04* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 117,27* | € 142,05* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 122,57* | € 147,70* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 135,63* | € 163,24* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 137,42* | € 165,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|