Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix PTFIX 6/18X2,5-NS35A BU 3273244 Verteilerblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0473488
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3273244
EAN/GTIN:
     4055626391861
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Reihenklemmen
phönix contact reihenklemmen blau
reihenklemmen phoenix contact
Verteilerblock, die Blocke sind untereinander uber den Leiterschacht bruckbar, passende Steckbrucken siehe Zubehor, Block mit waagerechter Ausrichtung und integrierter Einspeisung, Nennspannung: 690 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Abgriff, Querschnitt: 0,14 mm? - 4 mm?, Push-in-Anschluss, Sammelanschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm?, Querschnitt: 0,5 mm? - 10 mm?, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,45*
ab € 5,04125*
€ 6,78125*
8
€ 5,46*
ab € 5,34625*
€ 7,18625*
25 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 5,59*
€ 7,47*
8
Frei Haus
ab € 5,62*
€ 7,49*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,5541*
€ 7,8141*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,8141*
€ 9,29878
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,4641*
€ 8,88228
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,2741*
€ 8,65618
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,8241*
€ 8,12068
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,4741*
€ 7,70418
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,5541*
€ 6,60938
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 231,27*
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 205,26*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 220,97*
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 241,94*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,166*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,05*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 15,53*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,25*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.