Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Verteilerblock 0,14-4qmm, blau PTFIX6/18X2,5NS35ABU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verteilerblock 0,14-4qmm, blau PTFIX6/18X2,5NS35ABU
Verteilerblock 0,14-4qmm, blau PTFIX6/18X2,5NS35ABU
Artikel-Nr.:
     6012C-98259999
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3273244
EAN/GTIN:
     4055626391861
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock

Verteilerblock 0,14-4qmm, blau PTFIX6/18X2,5NS35ABU

Verteilerblock, Block mit waagerechter Ausrichtung und integrierter Einspeisung, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 19, Querschnitt:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 56,45 mm, Höhe: 29,2 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
690 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Durchgangs-Reihenklemme, Reihenklemme, Durchgangsklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
unbekannt
8
€ 4,45*
ab € 4,72*
€ 5,46*
33 Tage
unbekannt
8
€ 6,99*
ab € 5,3571*
€ 6,1171*
13 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,75*
ab € 5,5751*
€ 6,3851*
8
€ 5,15*
ab € 5,58625*
€ 6,39625*
Lager 6012
8
Frei Haus
ab € 5,69125*
€ 6,50125*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 6,50125*
€ 7,73649
pro Stück
ab 16 Stück
€ 6,36125*
€ 7,56989
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,10125*
€ 7,26049
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,99125*
€ 7,12959
pro Stück
ab 160 Stück
€ 5,69125*
€ 6,77259
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 52,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 221,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 189,84*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 203,76*
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 221,21*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 17,52*
Zubehör
Phoenix Contact
3030171
ab € 18,80*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 20,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1392*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1436*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 24,80*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,212*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,212*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,212*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,212*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,212*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.