Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3273244 - Verteilerblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000053476
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3273244
EAN/GTIN:
     4055626391861
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Reihenklemmen
phönix contact reihenklemmen blau
reihenklemmen phoenix contact
Verteilerblock, Block mit waagerechter Ausrichtung und integrierter Einspeisung, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 19, Querschnitt:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 56 mm, Höhe: 28,7 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5,  NS 35/15, Herstellernummer: 3273244
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, PHOENIX, VERTEILER
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
8
€ 4,45*
ab € 5,05125*
€ 6,84125*
8
€ 5,46*
ab € 5,36625*
€ 7,22625*
8
Frei Haus
ab € 5,57*
€ 7,41*
26 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 5,60*
€ 7,54*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,5941*
€ 7,8441*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 6,84125*
€ 8,14109
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60125*
€ 7,85549
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22125*
€ 7,40329
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82125*
€ 6,92729
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05125*
€ 6,01099
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 54,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 230,70*
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 206,59*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 221,02*
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 241,13*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 27,986*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,11*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 15,61*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.