Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux SFlow H2-L MRWD LED6400-840 ET 01 LED-Hangeleuchte 6300lm ws 6899040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0461717
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6899040
EAN/GTIN:
     4018242375738
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED Rasterleuchte
LED-Hangeleuchte fur Einzel- oder Lichtbandanwendungen. Fur abgehangte Montage. Als Einzelleuchte oder in Lichtbandanwendung. Optisches System in Micro-Reflektor-Technology (MRWD) mit hocheffizienten, wei?-polierten Reflektorkammern aus Kunststoff mit Diffusorscheibe fur ein gleichma?ig ausgeleuchtetet Lichtbild mit hochstem Sehkomfort. Mit zusatzlicher, im optischen System integrierten, klaren Abdeckscheibe fur raumseitig flachenbundigen Abschlu? und Schutz der LED. Dezente seitliche Lichtauskopplung uber die gesamte Leuchtenlange. Mit direkt-indirekt strahlender Lichtstarkeverteilung. Mit innovativem, lichttechnisch wirksamen PMMA-Lichtkuppeln fur die Lichtauskopplung des Indirektanteils. LED-System und Leuchtenoptik als Baugruppe werkzeuglos in Leuchtenkorper einzurasten. Baugruppe mit Stahlseil vor Absturz bei Montage gesichert. Bemessungslichtstrom 6300 lm, Bemessungsleistung 48,00 W, Leuchten-Lichtausbeute 131 lm/W. Lichtfarbe neutralwei?, ahnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 25 ?C) = 50.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Leuchtenkorper aus Stahlblech. Oberflache wei? beschichtet (RAL 9016). Ma?e (L x B): 1413 mm x 84 mm, Leuchtenhohe 45 mm. Zulassige Umgebungstemperatur (ta): -20 ?C - +25 ?C. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Sto?festigkeitsgrad nach IEC 62262: IK03, Pruftemperatur Gluhdrahttest gema? IEC 60695-2-11: 650 ?C. Gewicht: 4,1 kg. Netzseitiger Anschluss erfolgt mittels Steckklemmen. Elektrische Verbindung der Baugruppen erfolgt selbstandig. Mit elektronischem Betriebsgerat, schaltbar. Das Betriebsgerat ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt erfullt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und tragt die CE-Kennzeichnung. Zusatzlich ist die Leuchte durch eine unabha
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 311,70*
€ 366,84*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 314,30*
€ 369,72*
€ 5,95*
ab € 314,64*
€ 369,88*
Frei Haus
ab € 333,25*
€ 390,14*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 335,61*
€ 392,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,89*
€ 467,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,15*
€ 459,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,52*
€ 443,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,21*
€ 432,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,61*
€ 399,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2926500
ab € 1,73*
Zubehör
TRILUX
4601700
ab € 11,79*
Zubehör
TRILUX
4601800
ab € 12,46*
Zubehör
TRILUX
4691700
ab € 17,23*
Zubehör
TRILUX
5638900
ab € 15,80*
Zubehör
TRILUX
7360500
ab € 86,25*
Zubehör
TRILUX
6891800
ab € 27,67*
Zubehör
TRILUX
6891900
ab € 33,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.