Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindabdeckung SFlow H-L B-HL560 01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindabdeckung SFlow H-L B-HL560 01
Blindabdeckung SFlow H-L B-HL560 01
Artikel-Nr.:
     3517I-13167636
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7360500
EAN/GTIN:
     4018242487950
Suchbegriffe:
Leuchtenzubehör
Bodenstativ

Blindabdeckung SFlow H-L B-HL560 01

Blindabdeckung für Solvan Flow abgehängte Lichtbandanwendungen. Aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet. Gehäusemaße (L x B x H) 560 mm, 84 mm, .
Weitere Informationen:
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Länge:
560 mm
Breite:
84 mm
Höhe:
83 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,25*
€ 109,66*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 86,83*
€ 110,47*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 92,51*
€ 116,39*
Frei Haus
ab € 96,61*
€ 120,99*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,39*
€ 138,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,47*
€ 137,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,22*
€ 131,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,52*
€ 124,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.