Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios MBD EC 355 A Megabox m.EC-Motor 3ph 380-480V 50/60Hz regelbar 5853


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0449911
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     5853
EAN/GTIN:
     4010184058533
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Radialgebläse
Radiallüfter
Gerauschgekapselter EC-Radial-Ventilator mit ausschwenkbarer Motor-Laufradeinheit und au?erhalb dem Luftstrom liegenden Motor. Doppelwandiges Gehause aus verzinktem Stahlblech, schallisoliert durch Auskleidung mit 30 mm starken Mineralwoll-Dammstoff-Platten. Saug- und druckseitige Rohranschlussstutzen mit Gummilippendichtung auf Norm-Durchmesser abgestimmt. Ventilatortur fur Inspektion und Reinigung voll ausschwenkbar. Incl. stabiler Montageschienen mit vier Schwingungsdampfern. Serienma?ig mit Kondensatablauf und Tropfschutz bei geoffneter Tur. Hochleistungs-Radial-Laufrad mit ruckwarts gekrummten Schaufeln aus Aluminium, direkt auf Motorwelle aufgesetzt. Guter Wirkungsgrad, niedriges Gerausch. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gutestufe G 6.3 VDI 2060 und DIN ISO 1940. Antrieb durch energiesparenden, drehzahlsteuerbaren EC-Au?enlaufermotor in Schutzart IP55 mit hochstem Wirkungsgrad. Wartungs- und funkstorungsfrei, kugelgelagert. Integrierte elektronische Temperaturuberwachung fur EC-Motor und Elektronik. Bei Uberschreitung der maximal zulassigen Temperaturen erfolgt automatisch Drehzahl- und Leistungsanpassung. Stufenlose Drehzahlsteuerung mit Potentiometer oder stufenlose Drehzahlregelung mit Universal-Regelsystem. Anschluss uber serienma?iger Klemmenkasten (IP55) au?en am Motor.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.778,58*
€ 2.875,09*
10 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.926,66*
€ 3.025,93*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.036,37*
€ 3.137,55*
€ 53,00*
ab € 3.237,08*
€ 3.341,54*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 3.474,27*
€ 3.582,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.137,55*
€ 3.733,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.118,16*
€ 3.710,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.062,58*
€ 3.644,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.036,37*
€ 3.613,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.