Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 11.31.0.024.0000 Dammerungs- schalter 24VAC/DC 1S 16A REG 1-100Lux


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0443558
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     113100240000
EAN/GTIN:
     8012823362564
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
Schaltuhr Digital
dämmerungsschalter ip 54
dämmerungsschalter
Dammerungsschalter fur DIN-Schiene, 1 Schlie?er potentialfrei 16 A/250 V AC, mit LED, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 4000 VA, AC15 750 VA, Lampenlasten: Gluh- und Halogenlampen 2000 W, Energiesparlampen 400 W, LED (230 V AC) 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 800 W, Leuchtstofflampen mit EVG 1000 W, Leuchtstofflampen mit KVG 750 W, einstellbare Schaltschwelle: 1-100 lx, Einbaubreite 17,5 mm, Spannungsversorgung: 12-24 V AC/DC, Au?ensensor Typ 011.02 (IP 54) im Beipack enthalten.
Weitere Suchbegriffe: finder dämmerungsschalter
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 30,79*
€ 36,05*
1
€ 5,46*
ab € 30,59*
€ 39,57*
1
€ 4,00*
ab € 30,75*
€ 39,92*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 31,43*
€ 40,34*
1
€ 3,90*
ab € 31,35*
€ 40,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
01101
ab € 0,21*
Zubehör
Finder
01102
ab € 6,33*
Zubehör
Finder
01103
ab € 11,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.