| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0442874 Herst.-Nr.: 2170888/1000 EAN/GTIN: 4044774753232 |
| |
|
| | |
| Ethernet-Leitung ETHERLINE® TORSION P CAT5 AWM 2X2XAWG22 1000 M, Ethernet-Leitung, Torsion, ETHERNET/IP, EtherCAT, PROFINET® Anwendung: Typ C, Cat.5e, PUR, Halogenfrei, grün, Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Für den flexiblen Einsatz im PROFINET-Netzwerk (Typ C),Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobotern und Handhabungsgeräten ,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet, Nutzen: Cat5-Performance bis 100 Mbit/s,Spezielle Aderverseilung erlaubt Drehungen mit Torsionswinkeln bis ± 180°/m,Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 100 MHz,UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum,Halogenfreie Aderisolier- und Mantelmischung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung dank Verseilung als Sternvierer, Vliesbandierung und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (S/UTP) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat5, Kat5, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, datenleitung lappkabel |
| | |
| |