| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0437108 Herst.-Nr.: 6862240 EAN/GTIN: 4018242369126 |
| |
|
| | |
| Quadratische Wand- und Deckenleuchte mit abgerundeten Ecken. In Notlichtausfuhrung mit Einzelbatteriesystem, Nennbetriebsdauer 3 Stunden. Notlicht-LED-Treiber mit Selbsttestfunktion gema? IEC 62034. Mit zweifarbiger LED zur Statusanzeige. Zur Wand- oder Deckenmontage. Abdeckwanne matt mit fein strukturierter Oberflache, gleichma?ig ausgeleuchtet. Bemessungslichtstrom 2300 lm, Bemessungsleistung 25,00 W, Leuchten-Lichtausbeute 92 lm/W. Lichtfarbe neutralwei?, ahnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 25 ?C) = 50.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Leuchtenkorper aus Stahlblech. Oberflache wei? beschichtet (RAL 9016). Abdeckwanne aus PMMA. Mittlere Bauform, 420mm x 420mm. Zulassige Umgebungstemperatur (ta): 0 ?C - +25 ?C. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP40, Sto?festigkeitsgrad nach IEC 62262: IK02, Pruftemperatur Gluhdrahttest gema? IEC 60695-2-11: 650 ?C. Gewicht: 2,1 kg. Mit elektronischem Betriebsgerat, schaltbar. Das Betriebsgerat ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt erfullt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und tragt die CE-Kennzeichnung. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Wannenleuchte, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Langfeldleuchte, Wannenleuchte, trilux led langfeldleuchte, led wannenleuchte, led wannenleuchten trilux |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 256,34* | € 311,36* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 271,38* | € 326,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 274,42* | € 329,62* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 275,20* | € 331,68* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 275,77* | € 332,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|