Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI LFN-T16-R1X115/30ND-P Wannenleuchte wei? IP 50 geeignet f.1x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0436680
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0550009
EAN/GTIN:
     4029299444919
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
LED Wannenleuchte
Langfeldleuchte
Deckenleuchte der LFN-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung mikroprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde moglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 4280 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermoglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgute. Hohe Lichtqualitat durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehause aus Stahl, verkehrswei?, ahnlich RAL 9016, Schutzart IP50. Direkte Decken- oder Wandmontage ohne weiteres Zubehor. Bandmontage mit festem Leuchtenabstand mit Zubehor LFN-LVDM.Montage an Tragschienen mit entsprechenden Leuchtenbefestigern moglich. Mit elektronischem Betriebsgerat On/Off. Austausch durch Fachkraft moglich. Nennspannung 230 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 94,66*
€ 117,89*
€ 5,46*
ab € 96,24*
€ 119,14*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 98,49*
€ 121,56*
Frei Haus
ab € 100,50*
€ 123,92*
€ 5,95*
ab € 110,06*
€ 136,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,56*
€ 144,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,80*
€ 142,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,04*
€ 134,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,35*
€ 130,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,49*
€ 117,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0204910
ab € 15,56*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204913
ab € 11,99*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204911
ab € 16,98*
Zubehör
RIDI Leuchten
1205260
ab € 2,36*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201814
ab € 13,28*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201815
ab € 3,29*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200246
ab € 10,95*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200247
ab € 15,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.