Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenleuchte f. RIDI-Tube LFN-T16-R1X #0550009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wannenleuchte f. RIDI-Tube LFN-T16-R1X #0550009
Wannenleuchte f. RIDI-Tube LFN-T16-R1X #0550009
Artikel-Nr.:
     3517A-77553965
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0550009
EAN/GTIN:
     4029299444919
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
LED Wannenleuchte
Langfeldleuchte

Wannenleuchte f. RIDI-Tube LFN-T16-R1X #0550009

Einzelleuchte für die Deckenmontage oder Wandmontage. Schutzart IP50. Leuchtengehäuse aus verwindungssteifem profiliertem Stahlblech, weiß kunstharzbeschichtet, Farbe ähnlich RAL9016. Aufgesetzte Kunststoffstirnteile aus UV-stabilisiertem weißem PC. Schutzartbedingte, nahtfrei umlaufend geschäumte 2-Komponentendichtung zwischen Wanne und Leuchtengehäuse.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Wannenleuchte, ridi wannenleuchte led, led wannenleuchte, ridi led wannenleuchte, Leuchte, Decken-/Wandleuchte, Wand-/Deckenleuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 95,09*
€ 118,20*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 96,44*
€ 119,42*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 98,81*
€ 121,85*
Frei Haus
ab € 99,89*
€ 124,21*
€ 5,95*
ab € 111,02*
€ 136,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,42*
€ 142,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,57*
€ 141,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,06*
€ 132,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,74*
€ 128,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,44*
€ 114,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0204912
ab € 11,90*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204910
ab € 15,45*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204913
ab € 11,98*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204911
ab € 16,95*
Zubehör
RIDI Leuchten
1205260
ab € 2,35*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201813
ab € 11,24*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201814
ab € 13,26*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201815
ab € 3,36*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200246
ab € 10,93*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200247
ab € 15,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.