Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI LF-LED-414/10400/840 Wannenleuchte weiß IP64 2xLED-Modul 35W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0429741
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0422158
EAN/GTIN:
     4029299419023
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
Decken- und Wandleuchte der LF-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 8080 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehäuse aus Stahl, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Schutzart IP64. Direkte Decken- oder Wandmontage ohne weiteres Zubehör. Mit elektronischem Betriebsgerät On/Off. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 381,55*
€ 438,06*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 382,04*
€ 438,64*
Frei Haus
ab € 385,08*
€ 442,46*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 388,64*
€ 447,19*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 407,16*
€ 470,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,19*
€ 532,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,02*
€ 529,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,50*
€ 511,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,59*
€ 498,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,64*
€ 462,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.