Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wannenleuchte 4000K LF-LED-414/10400/840


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wannenleuchte 4000K LF-LED-414/10400/840
LED-Wannenleuchte 4000K LF-LED-414/10400/840
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517I-27553815
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0422158
EAN/GTIN:
     4029299419023
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte

LED-Wannenleuchte 4000K LF-LED-414/10400/840

Decken- und Wandleuchte LF, Anbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, On/Off, Lichtaustritt direkt, Abdeckung opal extrem breitstrahlend, Länge 620 mm, Breite 620 mm, Höhe 81 mm, Schutzart IP64, Bemessungslichtstrom 8080 lm, Bemessungsleistung 64 W, 126 lm/W, Lichtfarbe 840, Referenzwert UGR 22
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 379,26*
€ 433,74*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 379,13*
€ 434,29*
Frei Haus
ab € 384,28*
€ 437,92*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 386,17*
€ 442,41*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 407,69*
€ 464,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,74*
€ 516,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,11*
€ 513,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,77*
€ 495,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,90*
€ 484,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,26*
€ 451,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.