Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BNI IOL-716-000-K023 Aktiver Verteiler Network Interface BNI004T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0426258
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BNI004T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Mit unseren Signalkonvertern verändern Sie Ausgangssignale oder Zähl- und Zeitfunktionen auf einfache Weise. Dazu stehen Ihnen Signalkonverter für Sensoren mit Analog-/Schaltausgang sowie Signalverstärker zur Verfügung. Diese sind im Schaltschrank oder auch vor Ort flexibel montierbar. Schnittstelle = IO-Link 1.0, Betriebsspannung Ub = 18...30.2 VDC, Anschluss (COM 1) = M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert, Anschluss Steckplätze = M12x1-Buchse, 4-polig, A-codiert, Analoge Eingänge = Analog, Temperatur (Pt100), Ein-/Ausgänge konfigurierbar = nein, Summenstrom US, Sensor = 4 A, Gehäusematerial = PA, Abmessung = 14.2 x 50.4 x 40 mm, Umgebungstemperatur = -5...70 °C, Schutzart = IP67, verschraubter Zustand, Übertragungsrate = COM2 (38.4 kBaud), Prozessdatenzyklus min. = 12 ms, Prozessdaten IN = 2 Byte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 100,32*
€ 126,49*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 103,58*
€ 130,33*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 108,91*
€ 136,77*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,49*
€ 150,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,31*
€ 150,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,23*
€ 139,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,18*
€ 135,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,32*
€ 119,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.