Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0424491 Herst.-Nr.: 6ES79240BB200AC0 EAN/GTIN: 4025515153597 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anschlussmodul TP2 8 Kanaele f. 2 A-Digital Ausga. und 2x6 Vervielfachungsklemmen Art:Push-In-Klemme ohne LED, VPE=1 Stueck 16pol. IDC Anschluss fuer Ltg. Das Anschlussmodul TP2 für die 2 Ampere Ausgabebaugruppen mit 8 Kanälen für einen 2-Leiter-Anschluss mit Push-In-Klemmen ohne LED für die Signalisierung bildet die Schnittstelle zwischen den aus dem Feld herangeführten Anschlussleitungen der Peripherie und der SIMATIC S7. Dieses wird auf der Hutschiene montiert und ist dank seiner Funktionalität mit Push-In-Klemmen exakt an die jeweilige Aufgabe angepasst. Dieses Anschlussmodul ist Bestandteil des vollmodularen Anschluss von SIMATIC TOP connect für die schnellste und sicherste Systemverkabelung. Neben einem geringen Verdrahtungsaufwand können Fehlerquellen bei der Verkabelung deutlich reduziert werden. Aktoren aus der Peripherie werden an die Anschlussmodule von SIMATIC TOP connect angeschlossen und über Verbindungsleitung und Frontsteckmodul mit der SIMATIC S7-300/1500 verbunden. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 18,74* | € 25,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 18,81* | € 26,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4147 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 18,99* | € 26,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,45* | ab € 19,37* | € 26,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 19,88* | € 27,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|