Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussmodul TP2I o.LED Push in Klemme 6ES7924-0BB20-0AC0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517I-31667022
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES79240BB200AC0
EAN/GTIN:
     4025515153597
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 Erweiterungsmodul
SIMATIC S7-300 Erweiterungsmodul
simatic s7 erweiterungsmodul

Anschlussmodul TP2I o.LED Push in Klemme 6ES7924-0BB20-0AC0

Anschlussmodul TP2 8 Kanaele f. 2 A-Digital Ausga. und 2x6 Vervielfachungsklemmen Art:Push-In-Klemme ohne LED, VPE=1 Stueck 16pol. IDC Anschluss fuer Ltg. Das Anschlussmodul TP2 für die 2 Ampere Ausgabebaugruppen mit 8 Kanälen für einen 2-Leiter-Anschluss mit Push-In-Klemmen ohne LED für die Signalisierung bildet die Schnittstelle zwischen den aus dem Feld herangeführten Anschlussleitungen der Peripherie und der SIMATIC S7.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,19999999..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,19999999..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,19999999..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
1 A
Bemessungsspannung:
50 V
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Etagen intern gebrückt:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 18,74*
€ 25,95*
€ 5,95*
ab € 18,81*
€ 26,07*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,99*
€ 26,45*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,37*
€ 26,87*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,88*
€ 27,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.