Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InitiatorAktor-Klemme 1E 0,2-2,5qmm 1A 1Etage 6ES7924-0BB20-0AC0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     262-C025C26
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES79240BB200AC0
EAN/GTIN:
     4025515153597
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 Erweiterungsmodul
SIMATIC S7-300 Erweiterungsmodul
simatic s7 erweiterungsmodul
InitiatorAktor-Klemme 1E 0,2-2,5qmm 1A 1Etage 6ES7924-0BB20-0AC0
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2.5 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5 - 2.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Durchdringanschluss
Bemessungsspannung:
50 V V
Bemessungsstrom In:
1 A
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Breite:
57 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V1
Farbe:
grau
Mit Einspeisefunktion:
ja
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
76 mm
Weitere Suchbegriffe: Aktorenklemme, Initiator/Aktor-Reihenklemme, Initiatorenklemme, Reihenklemme, Sensor-Aktor-Reihenklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 18,74*
€ 25,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 18,81*
€ 26,07*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,99*
€ 26,45*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,37*
€ 26,87*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,88*
€ 27,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.