Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIEM 3VA2220-5MQ32-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 Icu=55kA 3pol. LSIG, In=200A Ir=8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0420849
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA22205MQ320AA0
EAN/GTIN:
     4042948830574
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögensklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU860M, LSIG, In=200A Überlastschutz Ir=80A...200A Kurzschlussschutz Isd=1,2..15x In, Ii=3..15x In Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA2 für effektiven Motorschutz zur Absicherung von elektrischen Motoren gegen Überlast und KurzschlussDie Kompaktleistungsschalter 3VA setzen Maßstäbe in Flexibilität und modularer Vielfalt bei geringem Platzbedarf.Die Kompaktleistungsschalter 3VA2 sind in 3- und 4-poliger Ausführung mit verschiedenen Bemessungsdauerströmen für die Montage in Festeinbau sowie in Steck-/Einschubtechnik verfügbar.Das modulare und einfach zu montierende Zubehör mit vielfältigen Funktionen ist durchgängig und einheitlich für alle Baugrößen und Baureihen der Kompaktleistungsschalter 3VA.SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 917,97*
€ 1.035,52*
Frei Haus
ab € 937,99*
€ 1.038,26*
Frei Haus
ab € 987,42*
€ 1.093,56*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.139,97*
€ 1.251,71*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.139,16*
€ 1.253,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.251,71*
€ 1.489,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.243,02*
€ 1.479,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.198,20*
€ 1.425,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.168,15*
€ 1.390,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.139,97*
€ 1.356,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA99880AB11
ab € 18,15*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB13
ab € 18,06*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB12
ab € 12,06*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 22,22*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC20
ab € 35,23*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC30
ab € 48,21*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA11
ab € 18,12*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA13
ab € 18,06*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA12
ab € 12,08*
Zubehör
Siemens
3VA99870KP80
ab € 13,94*
Zubehör
Siemens
3VA99870GL30
ab € 9,55*
Zubehör
Siemens
3VA90880VM10
ab € 133,56*
Zubehör
Siemens
3VA90880VK10
ab € 51,59*
Zubehör
Siemens
3VA90880VM30
ab € 169,79*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB22
ab € 18,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.