Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0420438 Herst.-Nr.: 3SU14001EA102AA0 EAN/GTIN: 4011209936980 |
| |
|
| | |
| AS-Interface Modul, 2 sichere Eingange, schwarz, 4-poliger Stecker mit Schraubanschluss und 4-poliger Stecker mit Federzuganschluss, fur Frontplattenbefestigung AS-Interface Modul SIRIUS ACT fur die Kommunikationsanbindung der Betatigungs- und Meldeelemente.Unter dem Markennamen SIRIUS ACT bietet Siemens ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeraten mit weltweiten Produkt-Zulassungen in drei modernen Designreihen aus robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff.Das innovative Aufschnappkonzept vereinfacht die Montage so weit, dass dafur nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich ist. Als Montagebohrungen genugen nutfreie Locher, da bereits ein 100%iger Verdrehschutz integriert ist.Dank der durchgangig hohen Schutzart sind die robusten Gerate industrietauglich und fur den Au?eneinsatz geeignet. Sogar die Reinigung mit Hochdruckstrahl ist moglich. Weder Staub, Ole noch aggressive Laugen konnen den zuverlassigen Betrieb storen.Neben der Standardverdrahtung konnen die meisten Gerate auch uber PROFINET, AS-Interface oder IO-Link an die Steuerung angebunden werden. Damit reduzieren Sie Ihren Verdrahtungsaufwand, minimieren Fehlerquellen und gewinnen mehr Flexibilitat.Komfortabel unterstutzt der grafische Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung von Einzelgeraten, Gehausen und Beschriftungen. Umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) ist verfugbar.Wahlweise fur Frontplattenmontage in Schraub-/Federzugtechnik/Durchdringungstechnik oder Gehausemontage.SIRIUS ACT - Performance in Action beim Befehlen und Melden. Einfach montiert, einfach stark, einfach perfekt. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 148,55* | € 168,60* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 151,18* | € 171,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 161,85* | € 183,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 170,35* | € 193,95* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 172,37* | € 194,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|