Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 91-AH 23 N 4x25-4x95qmm Warmschrumpf Verbindungsgarnitur L700mm TE100050992


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0416426
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100037201
EAN/GTIN:
     8712403581728
Suchbegriffe:
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffen 3m
schrumpfmuffe
Die 3M? 91-AH ist eine Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur fur Crimpverbinder, die auf niedrige Spannungen ausgelegt ist. Sie eignet sich fur 4- oder 5-adrige, nicht geschirmte und nicht armierte isolierte Niederspannungs-Kunststoffkabel mit bis zu 0,6/1 kV (gema? HD 603 und IEC 60502-1). Der Kabelquerschnittsbereich betragt 5 x 1,5 bis 5 x 6 mm?. RoHS-konform, halogenfrei. Gute elektrische Isolierung und Bestandigkeit gegen Feuchtigkeit, mechanische Belastungen, Chemikalien und UV-Strahlung. Die 3M? 91-AH ist eine Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur fur Crimpverbinder, die auf niedrige Spannungen ausgelegt ist. Sie eignet sich fur 4- oder 5-adrige, nicht geschirmte und nicht armierte isolierte Niederspannungs-Kunststoffkabel mit bis zu 0,6/1 kV (gema? HD 603 und IEC 60502-1). Schrumpfverhaltnis von bis zu 4,5:1, minimale Schrumpftemperatur von 135 ?C, Betriebstemperaturbereich von -55 ?C bis 130 ?C. Dies 91-AH 20-5N ist RoHS-konform, halogenfrei und bietet eine hervorragende wasserfeste Feuchtigkeitsabdichtung und Schutz vor mechanischen Einwirkungen. Sie weist eine herausragende elektrische Isolierung und eine gute Bestandigkeit gegen UV-Strahlung, Erdalkalis und Chemikalien auf. Die Einsatzbereiche umfassen die elektrische Isolierung und den mechanischem Schutz von Crimpverbindern. Die 91-AH eignet sich zur Verwendung im Innen- und Au?erbereich bei unterirdischen und Unterwasserinstallationen. 91-AH ist in schwarzer Farbe und in Gro?en, die auf einen Kabelquerschnittsbereich von 5 x 1,5 bis 5 x 6 mm? ausgelegt sind, erhaltlich. Standardma?ige Verpackung als Garnitur. Zulassungen: Typ getestet gema? DIN EN 50393, Tabelle 3
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 27,02*
€ 33,60*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 28,35*
€ 34,99*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 27,45*
€ 36,64*
7 Tage
7
1
€ 6,95*
ab € 27,61*
€ 36,65*
1
€ 5,46*
ab € 27,54*
€ 36,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 168,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.