Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3M? 91-AH 23 N Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur, 0,6/1 kV, 4x 25 - 95 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ 91-AH 23 N Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur, 0,6/1 kV, 4x 25 - 95 mm²
3M™ 91-AH 23 N Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur, 0,6/1 kV, 4x 25 - 95 mm²
Artikel-Nr.:
     3461-40196312
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100037201
EAN/GTIN:
     8712403581728
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Die 3M Warmschrumpfverbindungsgarnitur der Serie 91 AH N eignet sich für alle ungeschirmten, nicht armierten Kabel mit PVC oder VPE Leiterisolierung im Niederspannungsbereich bis 0,6/1kV. Dabei kann sie sowohl für Freiluftanwendungen als auch für die Erdverlegung eingesetzt werden. Sie ist gemäß DIN V 47640 für Pressverbinder entwickelt und freigegeben. Die Warmschrumpfverbindungsgarnitur besteht aus einem dickwandigen, schmelzkleberbeschichteten Außenschlauch und vier beziehungsweise fünf schmelzkleberbeschichteten Innenschläuchen. Pressverbinder sind im Lieferumfang nicht enthalten. Aufgrund ihrer guten Beständigkeit gegen Chemikalien und Laugen gewährleistet sie einen hohen mechanischen Schutz für die Verbindung. Sie ist UV beständig und bietet einen hervorragenden Feuchtigkeitsschutz. Die halogenfreie Verbindungsgarnitur verfügt über gute Isoliereigenschaften und eignet sich somit für den Einsatz in der Elektroinstallation, in der Industrie und bei Energieversorgungsunternehmen. Sie ist einfach und schnell zu montieren dank ihrer schlanken Bauweise auch auf engem Raum.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Warmschrumpf
Herkunftsland:
Niederlande
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfmuffe, Schrumpfschlauch, schrumpfschlauch 3m, schrumpfmuffen 3m, schrumpfmuffe, 91-AH-23N, 91AH23N, 7100037201, Verbindungs-/Übergangsmuffe, Montagezubehör, Muffe, Muffen, Uebergangsmuffe, Uebergangsmuffen, Verbinder, Verbindungsgarnitur, Verbindungsgarnituren, Verbindungsmuffe, Verbindungsmuffen, Warmschrumpf, Warmschrumpf Garnitur, Warmschrumpf Garnituren, Warmschrumpf-Garnitur, Warmschrumpf-Garnituren, Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur, Warmschrumpfgarnitur, Warmschrumpfgarnituren, Warmschrumpfmuffe, Warmschrumpfschlaeuche, Warmschrumpfschlauch, Warmschrumpfschläuche, Übergangsmuffe, Übergangsmuffen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 29,63*
€ 31,40*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 30,95*
€ 32,82*
1
€ 5,46*
ab € 30,21*
€ 35,81*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 31,03*
€ 36,74*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 31,04*
€ 36,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.