| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0414603 Herst.-Nr.: 6897640 EAN/GTIN: 4018242375493 |
| |
|
| | |
| LED-Anbauleuchte fur Einzel- oder Lichtbandanwendungen. Anbauleuchte fur die Deckenmontage. Mit separat zu bestellendem Einbau-Zubehor auch fur die Verwendung in Paneeldecken geeignet (SFlow ZBP L2). Fur Paneeldecken im Modul 100. Mittels separat zu bestellendem Zubehor auch fur die abgehangte Montage geeignet (ZS1P 2000). Optisches System in Micro-Reflektor-Technology (MRX) mit hocheffizienten, aluminiumbedampften Reflektorkammern aus Kunststoff fur hohe Entblendung und Effizienz. Dezente seitliche Lichtauskopplung uber die gesamte Leuchtenlange. Mit symmetrisch breit strahlender Lichtstarkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) < 19. Bildschirmgerecht gema? EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L = 1500 cd/m2 fur Ausstrahlungswinkel oberhalb 65? rundum. LED-System und Leuchtenoptik als Baugruppe werkzeuglos in Leuchtenkorper einzurasten. Baugruppe mit Stahlseil vor Absturz bei Montage gesichert. Bemessungslichtstrom 3800 lm, Bemessungsleistung 28,00 W, Leuchten-Lichtausbeute 136 lm/W. Lichtfarbe warmwei?, ahnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 25 ?C) = 50.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Leuchtenkorper aus Stahlblech. Oberflache wei? beschichtet (RAL 9016). Ma?e (L x B): 1413 mm x 84 mm, Leuchtenhohe 45 mm. Zulassige Umgebungstemperatur (ta): -20 ?C - +. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Sto?festigkeitsgrad nach IEC 62262: IK03, Pruftemperatur Gluhdrahttest gema? IEC 60695-2-11: 650 ?C. Gewicht: 4,0 kg. Netzseitiger Anschluss erfolgt mittels Steckklemmen. Elektrische Verbindung der Baugruppen erfolgt selbstandig. Mit elektronischem Betriebsgerat, schaltbar. Das Betriebsgerat ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt erfullt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheit |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 270,10* | € 323,50* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 270,57* | € 325,80* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 284,46* | € 338,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 289,05* | € 342,11* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 291,00* | € 344,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|