Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux SFlow D2-L MRW LED4000-840 ET 01 LED-Anbauleuchte 28W 4000lm 6896640


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0409301
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6896640
EAN/GTIN:
     4018242375332
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
LED-Anbauleuchte fur Einzel- oder Lichtbandanwendungen. Anbauleuchte fur die Deckenmontage. Mit separat zu bestellendem Einbau-Zubehor auch fur die Verwendung in Paneeldecken geeignet (SFlow ZBP L2). Fur Paneeldecken im Modul 100. Mittels separat zu bestellendem Zubehor auch fur die abgehangte Montage geeignet (ZS1P 2000). Optisches System in Micro-Reflektor-Technology (MRW) mit hocheffizienten Reflektorkammern aus wei?-poliertem Kunststoff fur hohen Lichtkomfort und Effizienz. Mit zusatzlicher, im optischen System integrierten, klaren Abdeckscheibe fur raumseitig flachenbundigen Abschlu? und Schutz der LED. Dezente seitliche Lichtauskopplung uber die gesamte Leuchtenlange. Mit symmetrisch breit strahlender Lichtstarkeverteilung. LED-System und Leuchtenoptik als Baugruppe werkzeuglos in Leuchtenkorper einzurasten. Baugruppe mit Stahlseil vor Absturz bei Montage gesichert. Bemessungslichtstrom 4000 lm, Bemessungsleistung 28,00 W, Leuchten-Lichtausbeute 143 lm/W. Lichtfarbe neutralwei?, ahnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 25 ?C) = 50.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Leuchtenkorper aus Stahlblech. Oberflache wei? beschichtet (RAL 9016). Ma?e (L x B): 1413 mm x 84 mm, Leuchtenhohe 45 mm. Zulassige Umgebungstemperatur (ta): -20 ?C - +. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Sto?festigkeitsgrad nach IEC 62262: IK03, Pruftemperatur Gluhdrahttest gema? IEC 60695-2-11: 650 ?C. Gewicht: 4,0 kg. Netzseitiger Anschluss erfolgt mittels Steckklemmen. Elektrische Verbindung der Baugruppen erfolgt selbstandig. Mit elektronischem Betriebsgerat, schaltbar. Das Betriebsgerat ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt erfullt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und tragt die CE-Kennzeichnung. Zusatzlic
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 256,82*
€ 305,09*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 258,69*
€ 307,44*
€ 5,95*
ab € 271,03*
€ 320,21*
Frei Haus
ab € 272,59*
€ 323,69*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 274,55*
€ 325,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,90*
€ 387,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,64*
€ 376,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,96*
€ 361,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,67*
€ 355,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,55*
€ 326,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2196600
ab € 3,08*
Zubehör
TRILUX
2926500
ab € 1,73*
Zubehör
TRILUX
4691700
ab € 17,16*
Zubehör
TRILUX
5638900
ab € 15,76*
Zubehör
TRILUX
6922200
ab € 73,36*
Zubehör
TRILUX
6892600
ab € 4,86*
Zubehör
TRILUX
7360800
ab € 67,72*
Zubehör
TRILUX
6922100
ab € 50,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.