| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0395492 Herst.-Nr.: 644585 EAN/GTIN: 4043544512390 |
| |
|
| | |
| Flexibler Stromschienenstrahler in getrennter Bauform mit organischem Lichtkopfdesign, Leuchte 355? drehbar und Lichtkopf 90? schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Warmestrahlung, innovatives Warmemanagement mit formintegrierter Passivkuhlung, Spiegelreflektor aus Aluminium mit praziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik fur optimale Lichtausbeute und Entblendung, Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss, Gehause fur Betriebsgerat aus Aluminium, reflektionsfreies EnergyVision Schutzglas klar, 3-Phasen-Stromschienenadapter, Betriebsgerat (LED-Konverter) integriert Leuchtmittel: LED Spot | 840 | CRI 80 | 4000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 848105 Systemleistung: 41.0 W Leuchten-Lichtstrom: 4310 lm Systemeffizienz: 105.12 lm/W Moduleffizienz: 149 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 18.7/18.7 (C0/C90) Ausstrahlwinkel: 40? Schutzklasse: I Schutzart: IP20 Normen: UKCA, CE, RoHS Durchmesser Lichtkopf: 123 mm Abmessungen (LxBxH): 136 x 170 x 195 mm Gewicht: 1.560 kg |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 178,38* | € 220,65* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 178,55* | € 221,28* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 183,22* | € 227,05* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 182,81* | € 227,47* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 198,78* | € 246,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|