Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radialraster sw Bixx sym mt Reflektor Alu ZBW84SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wabenraster schwarz ZBW 84 sw
Wabenraster schwarz ZBW 84 sw
Artikel-Nr.:
     262-E295H45
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     644663
EAN/GTIN:
     4043544513175
Suchbegriffe:
Lampenreflektor
Wabenraster
wabenraster
Radialraster sw Bixx sym mt Reflektor Alu ZBW84SCHWARZ
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Radialraster
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe/Tiefe:
0 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Reflektor gelocht:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 57,52*
€ 74,04*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,62*
€ 74,14*
Frei Haus
ab € 58,67*
€ 75,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 61,63*
€ 78,80*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 61,81*
€ 79,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.