| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0394693 Herst.-Nr.: 134824 EAN/GTIN: 4015081316762 |
| |
|
| | |
| Naherungsschalter, Sortiment: E53 Serie Capacitive, Kapazitive Sensoren, Anschluss: 3-Draht, Bemessungsschaltabstand: Sn= 25 mm, Bauform (au?ere Abmessungen): 34 mm, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 10 - 30 V DC, Einbauart: bundig, Schaltart: PNP, Anschlussmoglichkeiten: Steckverbindung M12 x 1, Kontakte O = Offner: 1 O, Material: Kunststoff, Schutzart: IP65 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 72,74* | € 92,32* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 76,54* | € 96,64* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 83,16* | € 104,54* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 83,02* | € 104,55* | | | | | 83 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 98,18* | € 121,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|