Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Somfy 1805251 Nina io Touch- Display Steuerung bidirektional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0389445
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1805251
EAN/GTIN:
     3660849503963
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
Touch Display
Touchdisplay
Funkhandsender für alle io-kompatiblen Antriebe und Empfänger. Die Steuerung kann manuell oder über frei programmierbare Szenarien erfolgen. Das großzügige Touchdisplay mit intuitiver Benutzeroberfläche macht die Bedienung zum Vergnügen. Nina io ist zudem ein attraktives Designobjekt, das sich nahtlos in jede Wohnumgebung einfügt. - Bedienung von io-Produkten einzeln oder in Gruppen - Zauberstabfunktion: Bedienung der Produkte mit nur einer Handbewegung - Rückmeldung über den ausgeführten Befehl im Display - Erstellung von Szenarien für bestimmte Räume, Etagen oder das ganze Haus - Die Einbindung von Sensoren für eine Sonnenautomatik ist ebenfalls möglich - Mit Funktionintelligente Markise zum zeitversetzten Ein-/Ausfahren des Volants Lieferumfang: Nina io inkl. Wechselcover schwarz, Tischständerund Ladekabel Betriebsspannung Netzteil: 100 - 240 V / 50 - 60 Hz Betriebsspannung Nina: 5 V / 1,5 A (Micro USB) Betriebstemperatur: 0 GradC bis 45 GradC Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume Schutzart: IP 20 Funkfrequenz: 868 bis 870 MHz Maße (BxHxT): 61 x 145 x 22 mm Nina io ermöglicht die Speicherung von: io-Antrieben oder io-Empfängern: 60 Räumen / Gruppen: 30 Szenarien: 34 Szenarien je Raum/Gruppe: 5 Sonnensensoren: 2
Weitere Suchbegriffe: funkhandsender somfy, funk handsender
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 137,34*
€ 168,97*
€ 5,95*
ab € 137,43*
€ 169,10*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 141,83*
€ 173,30*
Frei Haus
ab € 142,54*
€ 175,31*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 152,21*
€ 184,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,30*
€ 206,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,57*
€ 189,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,18*
€ 184,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,56*
€ 180,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,83*
€ 168,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.