| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I808F15 Herst.-Nr.: 1805251 EAN/GTIN: 3660849503963 |
| |
|
| | |
| Funksender 868,95MHz Nina io 60k IP20 Batt UKW(FM) 1805251 Weitere Informationen: | | Anzahl der Befehle: | 60 | Funkfrequenz: | 868.95 MHz MHz | Mit Funkhandsender: | ja | Modulation: | UKW (FM) | Reichweite: | 250 m m | Schutzart (IP): | IP20 | Stromversorgung: | Batterie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: funkhandsender somfy, funk handsender, Fernsteuerung, Funkcodiergerät, Funkcody, Funkfernsteuerung, Funkimpulsgeber, Funkinnentaster, Funksender, Funktaster, Handsender, Impulsgeber |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 136,34* | € 170,18* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 137,01* | € 170,35* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 141,00* | € 174,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 143,22* | € 177,10* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 152,48* | € 185,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|