| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-91957397 Herst.-Nr.: 1805251 EAN/GTIN: 3660849503963 |
| |
|
| | |
| Touch Display Steuerung bidirekt., Nina io 1805251 Funkhandsender für alle io-kompatiblen Antriebe und Empfänger. Die Steuerung kann manuell oder über frei programmierbare Szenarien erfolgen. Das großzügige Touchdisplay mit intuitiver Benutzeroberfläche macht die Bedienung zum Vergnügen. Nina io ist zudem ein attraktives Designobjekt, das sich nahtlos in jede Wohnumgebung einfügt. - Bedienung von io-Produkten einzeln oder in Gruppen - Zauberstabfunktion: Bedienung der Produkte mit nur einer Handbewegung - Rückmeldung über den ausgeführten Befehl im Display - Erstellung von Szenarien für bestimmte Räume, Etagen oder das ganze Haus - Die Einbindung von Sensoren für eine Sonnenautomatik ist ebenfalls möglich - Mit Funktionintelligente Markise zum zeitversetzten Ein-/Ausfahren des Volants Lieferumfang: Nina io inkl. Weitere Informationen: | | Funkfrequenz: | 868,95 MHz | Rollingcode-System: | ja | Reichweite: | 20 m | Mit Funkhandsender: | ja | Funktaster unter Putz: | nein | Funktaster auf Putz: | nein | Mit Funkcodiergerät: | nein | Schutzart (IP): | IP20 | Stromversorgung: | Batterie | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 137,34* | € 168,97* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 137,43* | € 169,10* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 141,83* | € 173,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 142,54* | € 175,31* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 152,21* | € 184,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|