Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp OLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 5G0,75 00469033/100 Silikonleitung -50-180?C


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0387075
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00469033/100
EAN/GTIN:
     4044774671611
Suchbegriffe:
H05SS-F
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen und gelegentlicher mechanischer Beanspruchung, Typische Einsatzbereiche - Stahl-, Keramik- und Huttenwerke - Backereimaschinen und Industrieofenbau - Elektromotorenindustrie - Sauna und Solarienbau - Warme- und Heizelemente - Beleuchtungstechnik - Ventilatorenbau - Klimatechnik - Galvanisierungstechni, Bei rauem Einsatz langere Lebensdauer als herkommliche H05SS-F Standardleitungen, Harmonisierter Einsatz in Europa, Gute Flexibilitat vereinfacht die Verlegung bei limitierten Platzverhaltnissen, Kerb- und einrei?festere Silikonmischungen reduzieren Beschadigungen durch mechanische Einwirkung, Nach Beflammung zuruckbleibendes SiO2 Aschegerust besitzt isolierende Eigenschaften, Feindrahtiger, verzinnter Kupferleiter, Aderisolation auf EWKF Silikon-Basis, Adern gemeinsam verseilt, Kerbfester Au?enmantel auf EWKF Silikon- Basis, Farbe schwarz, EN 50525-2-83 (H05SS-F), Halogenfrei (IEC 60754-1), Korrosivitat der Gase (IEC 60754-2), flammwidrig (IEC 60332-1-2), Gute Hydrolyse- und UV-Bestandigkeit, Bestandig gegen eine Vielzahl von Olen, Alkoholen, pfanzlichen und tierischen Fetten und anderen chemischen Medien, EWKF Formel: Einrei? - Weiterrei? - KerbFestigkeit, Auf ausreichende Beluftung ist zu achten, da sich bei Silikonleitungen ab +100?C unter Ausschluss von Luft vorzeitig die mechanischen Eigenschaften vermindern,
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,529*
€ 3,179*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,48463*
€ 3,91463*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,91463*
€ 4,65841
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,58463*
€ 4,26571
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,43463*
€ 4,08721
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,26463*
€ 3,88491
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,12463*
€ 3,71831
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,48463*
€ 2,95671
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.